ProductPage

VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • O.a. voor drink- en afvalwaterinstallaties.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Standaard voorzien van aftapplug, deze is te vervangen voor een instelbare sluitbegrenzing.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12674165
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12674166
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12674167
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12674168
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12674169
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN125 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 12674170
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN150 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12674171
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 12674173
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 12674172
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: Reto-Stop Type: 21122 Nodulair gietijzer/EPDM Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 12642183
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende