ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)

Gietijzeren terugslagklep, met lichtende klep, bronzen binnenwerk en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Zeewater, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13374457
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810567
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810568
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810569
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810570
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810571
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810572
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810573
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810574
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN150 ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11810575
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Brons
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende