ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Gietstalen scharnierende terugslagklep met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13482994
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13482995
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13482996
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13482997
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13482998
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN150 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13482999
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13483000
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN250 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13483001
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN300 ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13483002
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)