ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal Flens PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Gietstalen scharnierende terugslagklep met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13496642
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13496643
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13496644
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13496645
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13496646
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN150 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13496647
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN200 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13496648
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN250 ECON® Terugslagklep Type: 1109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN40 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13496649
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)