ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Universeel toepasbaar voor gasvormige en vloeibare media in olie-, lucht-, gas- en watersystemen, en in de chemische industrie.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Onder andere te gebruiken voor zoetwater en afvalwater.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12160573
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12160574
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810402
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810404
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810407
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810410
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810413
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810415
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810417
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810419
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende