ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 71 Brons Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Universeel toepasbaar voor gasvormige en vloeibare media in olie-, lucht-, gas- en watersystemen, en in de chemische industrie.
Bijzonderheden
  • Deze terugslagkleppen bieden een goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
  • Geschikt voor inbouw in horizontale en verticale (alleen bij stijgende stroming) leidingen.
  • Optioneel leverbaar als "Metal seat" uitvoering.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn10Zn (RG10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 71 Brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 13374529
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 13202946
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Brons/NBR Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 Druktrap flens: PN10 ECON® Terugslagklep Type: 71 Brons/NBR Scharnierende klep Recht PN10 Flens DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13374531
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn10Zn (RG10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)