ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Zinkarme bronzen compacte terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN10 of PN16.

Toepassing

  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Zeewatersystemen - met NBR-afdichting.
  • Brandstofsystemen - met bronzen (metalen) afdichting.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: CC480K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14424127
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14157578
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14424128
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN20 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14157579
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14424129
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14157580
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14424130
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN32 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14157581
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/Brons Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14424131
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14157582
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: CC480K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende