ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Gietijzeren haakse terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene Industrie.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810460
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810461
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810462
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810463
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810464
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810465
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Haaks PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810466
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)