ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810483
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810484
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810485
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810486
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810487
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810488
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810489
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810490
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/Brons Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810491
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht Met contragewicht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810492
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende