ProductPage

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 362 2G Type: 137K Brons Buitendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Productkenmerken

  • Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 3 volgens DIN 1988-100.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
  • Onderhoudsvrije beveiligingscartouche met positief drukverschil.
  • Met niet-controleerbare middendrukkamer.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Afvoeraansluiting van kunststof/brons volgens NEN/NBN EN 1717.
  • Keerkleppen aan ingangs- en uitgangszijde.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Inbouw horizontaal, uitloop onder.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 65 °C.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm): 80
Klepvorm: Klep
Afdichting: Rubber/kunststof
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: 362 2G Type: 137K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (20mm) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 362 2G Type: 137K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (20mm) ERIKS Artikelnr: 11815321
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 362 2G Type: 137K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (15mm) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 362 2G Type: 137K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (15mm) ERIKS Artikelnr: 11815320
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm): 80
Klepvorm: Klep
Afdichting: Rubber/kunststof
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)