ProductPage

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons Buitendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Productkenmerken

  • Algemeen toepasbaar als vulkraan voor allerlei machines, klimaatinstallaties en apparatuur, voor het aansluiten van aftapvoorzieningen aan tijdelijke installaties (voor bijvoorbeeld marktkramen, e.d.) of aan een standpijp voor ondergrondse brandkranen.
  • Voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Ingang buitendraad.
  • Geschikt voor aansluiting aan de muurplaat.
  • Kegel van brons.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde.
  • Geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep.
  • Met controleerbare middendrukkamer.
  • Aansluitingen voor testventielen.
  • Met bedieningsgreep.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Inbouw horizontaal, uitloop onder.
  • Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
  • Uitgangszijde met draadaansluiting volgens ISO 228 voor aansluiting van een slang.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 65 °C.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Afdichting: Rubber/kunststof
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13414392
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-1 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13414393
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-2 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-2 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13414394
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-3 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 2" (50) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 367 01 Type: 144FK-3 Brons/Rubber/kunststof KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13414395
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Afdichting: Rubber/kunststof
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)