ProductPage

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS)

Productkenmerken

  • Delen die met het medium in contact komen van rvs.
  • Onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Persaansluiting voor Geberit MAPRESS rvs leidingen.
  • Aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Keerklep met sluitveer van rvs.
  • Slijtvaste zitting van rvs.
  • Met zwart handwiel.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.
  • Met indicator voor open-stand.

Technische gegevens
  • Druktrap PN16.
  • Max. bedrijfstemperatuur 110 °C.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 15mm KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 15mm ERIKS Artikelnr: 13488279
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 22mm KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 22mm ERIKS Artikelnr: 13488280
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 28mm KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 28mm ERIKS Artikelnr: 13488281
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 32mm KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 32mm ERIKS Artikelnr: 13488135
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 42mm KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 42mm ERIKS Artikelnr: 13488282
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 54mm KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 54mm ERIKS Artikelnr: 13488283
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)