ProductPage

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons Buitendraad (BSPP) PN10

Productkenmerken

  • Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Met aftapstop.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Spindeldraad buiten het medium.
  • Controleerbare keerklep.
  • Slijtvaste zitting van rvs.
  • Met zwart handwiel.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.
  • Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
  • Met indicator voor open-stand.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”.
  • SVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 90 °C.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13190320
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13283029
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13427302
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13427373
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) ERIKS Artikelnr: 13427374
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom DVGW PN10 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom DVGW PN10 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) ERIKS Artikelnr: 12568671
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Afdichting: EPDM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)