ProductPage

HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing Binnendraad (BSPP) PN16

Toepassingsgebied

  • Water, perslucht, kerosine, petroleum (minder dan 15% toevoegingen).
  • Niet toepasbaar voor gassen onder 0,5 bar, stoom, zware oliën en benzine.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Geruisarm model.
  • Voorzien van test/aftapaansluitingen.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Afdichting: NBR
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812317
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11812316
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812315
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11812318
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11812319
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11812320
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Afdichting: NBR
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)