ProductPage

HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV283P Type: 1441 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Optimale beveiliging van terugstroming en tegendruk van water.
  • Vloeistofklasse 2 klasse EA.
Bijzonderheden
  • KIWA gekeurd geldig tot max. 35°C mediumtemperatuur.
  • Honeywell RV283P.
  • Algemeen toepasbaar.

Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: NBR
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Terugstroombeveiliging Serie: RV283P Type: 1441 Gietijzer/NBR Met veer KIWA PN16 Flens DN50 HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV283P Type: 1441 Gietijzer/NBR Met veer KIWA PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11812322
 
Log in om prijzen te zien
Terugstroombeveiliging Serie: RV283P Type: 1441 Gietijzer/NBR Met veer KIWA PN16 Flens DN200 HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV283P Type: 1441 Gietijzer/NBR Met veer KIWA PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 11812328
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Afdichting: NBR
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)