ProductPage

Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP)

Roestvastalen voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.

Toepassingsgebied

  • Licht corrosieve vloeistoffen.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar als terugslagklep type: 810.

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13593146
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13593138
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13593147
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13593139
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13593148
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13593140
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13593149
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13593141
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13593150
 
Log in om prijzen te zien
Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13593142
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende