ProductPage

KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend Buitendraad DIN 11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen zoals: melk, zuivel, bier, CIP, vruchtensap (fruit), water, saus en olie.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Werking
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 316
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN25 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 12761907
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN32 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN32 ERIKS Artikelnr: 12761908
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN40 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 12761909
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN50 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 12761910
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN65 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN65 ERIKS Artikelnr: 12761911
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN80 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN80 ERIKS Artikelnr: 12761912
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN100 KH TEC Vlinderklep Type: 12747 Roestvaststaal (RVS) 316L/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Buitendraad DIN 11851 DN100 ERIKS Artikelnr: 12761831
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 316
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)