ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4634ED KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Pneumatisch bediend Dubbelwerkend met switchbox en solenoid


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde vlinderklep, bestaande uit:
Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, type: 4630.
Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving, type: 7902.
Econ® eindstandsignalering, type: 79651.
Econ® snelheidsregelventiel, type: 7959.
Legris rechte inschroefkoppeling Ø8mm.
Econ® stuurventiel met rode led steker, type: 33580.

De Pneumatischebediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:
Pneumatische stuurdruk is 6 bar, afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
Opbouw pneumatische aandrijving is volgens Eriks standaard “in line” gemonteerd.

Toepassing

  • Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13537559
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13537560
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13537561
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13537562
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13537573
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 PN10 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13537574
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA300 PN10 Flens DN200 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA300 PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13537575
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA500 PN10 Flens DN250 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA500 PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13537576
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Flens DN300 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13537577
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Flens DN350 ECON® Vlinderklep Type: 4634 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 13537578
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende