ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4636AE KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Elektrisch bediend Flens


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Data sheet default Wiring diagram AUMA actuator  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, dubbelflens type met centrische klep type 4630 voorzien van doorlopende as en ingevulcaniseerde rubber voering, doorlopend over de flensafdichtingsvlakken.

Volledig functioneel samengebouwd met een AUMA elektrische aandrijving. Geschikt voor kortstondig (S2 - 15 min) open-dicht bedrijf.
Tot en met DN500 zijn de vlinderkleppen voorzien van zwenkaandrijving uit de SQ serie. Vanaf DN600 een multi-turn aandrijving uit de SA serie in combinatie met wormwielkast vanwege het hogere bedieningsmoment.

De Econ® uitvoering is standaard voorzien voorzien van een MATIC (AM) besturing unit en 2 stuks tandem schakelaar voor eindstandmelding.
Buiten een lokale bedieningseenheid met afsluitbare keuzeschakelaar, drukknoppen en signaallampen zorgt de MATIC unit voor programmeerbare besturingslogica en communicatie naar het procesbesturingssysteem.

Elektrische aansluiting via de compacte AUMA rond stekker. De benodigde kabelwartels voor het aansluiten van de bedrading behoren niet tot de levering.

Toepassing

  • Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: AUMA
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 05.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 05.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14409985
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 05.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 05.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14409986
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 07.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 07.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 14409987
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 07.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN200 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 07.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 14409988
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 10.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN250 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 10.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 14409989
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 10.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN300 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 10.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 14409990
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 12.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN350 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 12.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14409991
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 12.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN400 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 12.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 14409992
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN450 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN450 ERIKS Artikelnr: 14409993
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN500 ECON® Vlinderklep Type: 4636AE Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch KIWA Elektrisch bediend SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-fase PN10 Flens DN500 ERIKS Artikelnr: 14409994
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: AUMA
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)