ProductPage

KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304 Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen zoals: melk, zuivel, bier, CIP, vruchtensap (fruit), water, saus en olie.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Werking
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 29mm DN25 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 29mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12761928
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 35mm DN32 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 35mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12761929
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 41mm DN40 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 41mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12761930
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 53mm DN50 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 53mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12761931
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 70mm DN65 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 70mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12761932
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 85mm DN80 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 85mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12761933
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 104mm DN100 KH TEC Vlinderklep Type: 12744 Roestvaststaal (RVS) 304/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend veersluitend PN10 Stomplas DIN 11850 serie 2 NEN EN 10357 104mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12761934
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)