ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Lugtype

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende vlinderklep, bestaande uit: Econ® wafer type vlinderklep (type: 6830) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, vlinderklep schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC), kassenbouw, pulp en papier.
  • Vacuüm systemen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Constructie
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13537768
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13537738
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13537769
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13537739
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13537770
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13537740
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13537771
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13537741
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13537772
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 6834ED Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13537742
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende