ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U Centrisch Elektrisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (37 van 37 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081818
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081807
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081826
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14081837
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081819
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081808
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081838
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14081827
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 230 V AC PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14081809
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14081820
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filters wissen (37 van 37 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn vanaf vandaag, vrijdag 29 maart 20:00 uur tot zondag 31 maart 15:00 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team