ProductPage

ECON® Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Roestvaststalen handgreep voor vlinderklep serie 49.
  • Knijphandgreep met tussenstand vergrendeling.

Voorraadartikel
Uitvoering: Handgreep
Geschikt voor type/serie: 49
Geschikt voor DN
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN40 ECON® Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN40 ERIKS Artikelnr: 13450408
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN50- DN80 ECON® Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN50- DN80 ERIKS Artikelnr: 12123908
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN100- DN125 ECON® Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN100- DN125 ERIKS Artikelnr: 12227285
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN150 ECON® Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN150 ERIKS Artikelnr: 12678435
 
Log in om prijzen te zien
Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN200 ECON® Handgreep Type: 4001E Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type/serie: 49 DN200 ERIKS Artikelnr: 12190184
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Handgreep
Geschikt voor type/serie: 49
Geschikt voor DN
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)