ProductPage

Smoorklep fig. 1891 staal las serie

Stalen lassmoorklep, met van laseinden, bediening door middel van een handgreep die in meerdere standen kan worden vergrendelt.
De handgreep is voorzien van een schaalverdeling.
Toepassing

Algemene industrie t.b.v. gassen, max. 6 bar.

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Las type
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Lassmoorklep fig. 1891 staal 43x48,3 Lassmoorklep fig. 1891 staal 43x48,3 ERIKS Artikelnr: 10056366
 
Log in om prijzen te zien
Lassmoorklep fig. 1891 staal 54x60,3 Lassmoorklep fig. 1891 staal 54x60,3 ERIKS Artikelnr: 10056367
 
Log in om prijzen te zien
Lassmoorklep fig. 1891 staal 70X76,1 Lassmoorklep fig. 1891 staal 70X76,1 ERIKS Artikelnr: 10056368
 
Log in om prijzen te zien
Lassmoorklep fig. 1891 staal 64 x 70 Lassmoorklep fig. 1891 staal 64 x 70 ERIKS Artikelnr: 11030299
 
Log in om prijzen te zien
Lassmoorklep fig. 1891 staal 125x133 Lassmoorklep fig. 1891 staal 125x133 ERIKS Artikelnr: 10056369
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Las type
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal klepblad: Staal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)