ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Centrisch Wormwielkast Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14098979
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 14098980
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13533773
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 210N PN10 Flens DN200 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 210N PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13516397
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 215N PN10 Flens DN250 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 215N PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13516398
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 550N PN10 Flens DN300 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 550N PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 13516395
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN350 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 14098981
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN400 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 13516400
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Flens DN450 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Flens DN450 ERIKS Artikelnr: 14098982
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Flens DN500 ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Flens DN500 ERIKS Artikelnr: 13533748
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende