ECON® Vlinderklep Type: 4634ED KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend met switchbox en solenoid
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | KIWA (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Productoverzicht |
Samengebouwde vlinderklep, bestaande uit:
Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, type: 4630.
Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving, type: 7902.
Econ® eindstandsignalering, type: 79651.
Econ® snelheidsregelventiel, type: 7959.
Legris rechte inschroefkoppeling Ø8mm.
Econ® stuurventiel met rode led steker, type: 33580.
De pneumatisch bediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:
Pneumatische stuurdruk is 6 bar, afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
Opbouw pneumatische aandrijving is volgens Eriks standaard “in line” gemonteerd.
Toepassing
- Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
- Geschikt voor vacuüm toepassingen.