ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Knijphandgreep Flens


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS-Type Approval Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12036374
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12036377
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12036376
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12036379
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12036378
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12036381
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12036380
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 12036383
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 12036382
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12036385
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende