ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Vrij aseinde Flens


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
excl. btw
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12362563
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12726008
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN350 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN350 ERIKS Artikelnr: 12641692
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN400 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 12270225
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN450 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN450 ERIKS Artikelnr: 12726004
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN500 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN500 ERIKS Artikelnr: 12726005
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN600 ECON® Vlinderklep Type: 4630 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN600 ERIKS Artikelnr: 12726006
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)