ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Wormwielkast Lugtype


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332811
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332800
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332810
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200 ERIKS Artikelnr: 13332799
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332802
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN250 ERIKS Artikelnr: 13332801
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332815
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332804
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332814
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ECON® Vlinderklep Type: 6822 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300 ERIKS Artikelnr: 13332803
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende