ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed Centrisch Wormwielkast Groef

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Groef
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Groef 139.7mm DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Groef 139.7mm DN125 ERIKS Artikelnr: 13492682
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Groef 219.1mm DN200 ECON® Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Groef 219.1mm DN200 ERIKS Artikelnr: 13492683
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Groef
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)