ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Centrisch Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (38 van 38 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13331236
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13331224
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331237
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331249
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13331238
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13331225
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331239
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331226
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13331240
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6720 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13331227
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (38 van 38 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende