ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Centrisch Knijphandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN25 - 1" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN25 - 1" ERIKS Artikelnr: 13331259
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13331260
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13331256
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331261
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331257
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13331262
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13410096
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331263
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13410097
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13331264
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende