ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Knijphandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC), kassenbouw, pulp en papier.
  • Vacuüm systemen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN25 - 1" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN25 - 1" ERIKS Artikelnr: 13331136
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN25 - 1" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN25 - 1" ERIKS Artikelnr: 13331137
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13492656
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN32 - 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13331119
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331139
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331120
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13492657
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13331121
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13492658
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6731 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Knijphandgreep PN16 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331122
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Druktrap flens: PN6/10/16 en Class 150
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende