ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons Wormwielkast Wafer type


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht-corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Utiliteitssystemen (HVAC).
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Vacuüm systemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13332827
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13332822
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN250 - 10" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN250 - 10" ERIKS Artikelnr: 13332828
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ERIKS Artikelnr: 13332829
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN300 - 12" ERIKS Artikelnr: 13332824
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ERIKS Artikelnr: 13332830
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN350 - 14" ERIKS Artikelnr: 13332825
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ERIKS Artikelnr: 13332831
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ECON® Vlinderklep Type: 6722 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16" ERIKS Artikelnr: 13332826
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Aluminiumbrons
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)