ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Wafer type EN (DIN)/ ASME


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Food en lichte industriele toepassingen.
  • Levensmiddelen toepassingen die moeten voldoen aan de EC1935 norm.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp
Materiaal huis
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Materiaal voering
Materiaal klepblad
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vl kl 6730TFM NGY RVS TFM dp10 DN300 Wafer type PN6/10/16/CL150, F10/F14-V27 ECON® Vl kl 6730TFM NGY RVS TFM dp10 DN300 Wafer type PN6/10/16/CL150, F10/F14-V27 ERIKS Artikelnr: 14707889
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN40 - 1.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN40 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473151
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13473152
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13473153
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13473154
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13473155
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13473156
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN16 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 13473157
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN200 - 8" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN200 - 8" ERIKS Artikelnr: 13473158
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN250 - 10" ECON® Vlinderklep Type: 6730TFM Nodulair gietijzer Roestvaststaal (RVS)/TFM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type EN (DIN)/ ASME DN250 - 10" ERIKS Artikelnr: 13473159
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp
Materiaal huis
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Materiaal voering
Materiaal klepblad
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende