ProductPage

Siroopkraan Type: 1960 Gietijzer Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Siroopkraan, met aflooptuit en BSP buitendraad.

Toepassing

Visceuze vloeistoffen.

Materiaal huis: Gietijzer
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Siroop aftapkraan
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Knop
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Siroopkraan Type: 1960 Gietijzer Knop Buitendraad (BSPP) PN16 3" (80) Siroopkraan Type: 1960 Gietijzer Knop Buitendraad (BSPP) PN16 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10050065
 
Log in om prijzen te zien
Siroopkraan Type: 1960 Gietijzer Knop Buitendraad (BSPP) PN16 4" (100) Siroopkraan Type: 1960 Gietijzer Knop Buitendraad (BSPP) PN16 4" (100) ERIKS Artikelnr: 10050066
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Gietijzer
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Uitvoering: Siroop aftapkraan
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Knop
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)