ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons Binnendraad (BSPP) PN32

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® bronzen regelafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Geschikt als regelafsluiter.
  • Water, olie, lucht, stoom en gas.
Bijzonderheden
  • Borging kopstuk is mogelijk.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Regelklep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11813277
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11813275
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11813276
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11813273
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11813279
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11813278
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11813274
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Regelklep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)