ProductPage

Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Roestvaststalen klepafsluiter met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Chemische industrie, ziekenhuistechniek, verfindustrie en installaties met agressieve media.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11813290
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11813291
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11813289
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11813293
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11813292
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Metaal Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Klepafsluiter Type: 3250 Roestvaststaal (RVS)/Metaal Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12940721
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)