ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar in zinkarm brons met Type: 1273.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13360030
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13360031
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13360044
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13360034
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13360045
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13360035
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13360036
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN125 ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13360050
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)