ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Econ® gietijzeren haakse klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (25 van 25 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810679
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810680
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13359923
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810681
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13451887
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810683
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13451888
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810685
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13451889
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810687
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (25 van 25 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende