ProductPage

LVF Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS) Soklas Class 800

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen (gesmeed) klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en soklasaansluitingen, Class 800.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische processinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Stoom en olie (voor thermische olie: balgafsluiter).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1/2" (15) LVF Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13615027
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 3/4" (20) LVF Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13615028
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1" (25) LVF Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13615029
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1.1/2" (40) LVF Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13615030
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 2" (50) LVF Klepafsluiter Type: 1762 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Soklas 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13615031
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)