ProductPage

ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13362163
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN20 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13410756
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11266948
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 14,3 bar PN16 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 14,3 bar PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13410758
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12668876
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN40 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13395054
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 15,3 bar PN16 DN50 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 15,3 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 12668877
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN50 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13410638
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 10 bar PN16 DN65 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 10 bar PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 12999620
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP33 veersluitend sluitdruk 8 bar PN16 DN80 ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP33 veersluitend sluitdruk 8 bar PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 13410755
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Nee
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende