ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal aanstroming onder de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale en licht agressieve vloeistoffen.
  • Stoom.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 3/8" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036227
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13417366
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815027
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50-PPS veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50-PPS veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13417367
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12183784
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13417365
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12183783
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13391288
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815020
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036226
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende