ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale en licht agressieve gassen.
  • Stoom.

Technische informatie
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12664090
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815048
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 2.1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31115 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 2.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815051
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)