ProductPage

Vlotterafsluiter Type: 730 Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Voor het op niveau houden van vloeistoftanks.
Bijzonderheden

  • Vlotterbal verstelbaar op vlotterstang.
  • Voorzien van een roestvaststalen vlotter.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN4
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 3/8" (10) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11811649
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811646
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811648
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1" (25) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811643
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811653
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811651
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Vlotterafsluiter Type: 730 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN4 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811644
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN4
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)