ProductPage

ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Materiaal vlotter: Staal epoxy coating Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Automatisch werkende afsluiter, specifiek voor het op niveau houden van vloeistoftanks.
type: 735 is een gietijzeren vlotterafsluiter, haaks model met een RVS binnenwerk en een stalen vlotter met epoxy coating. Beschikbaar van DN25-DN200 met een PN10 flensboring.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN25 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12391520
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN32 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12391521
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN40 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12391522
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN50 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12391523
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN65 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12391524
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN80 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12391525
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN100 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12391526
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN125 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 12391527
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN150 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12391528
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN200 ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 12391529
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)