ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) PN25/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 1607ISO) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13475740
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13475741
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13475742
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13475753
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13475754
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn vanaf vandaag, vrijdag 29 maart 20:00 uur tot zondag 31 maart 15:00 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team