ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 516AIT/540AIT Type: 3191 Staal Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: JC tweedelige kogelkraan (type: 3191) en AMG dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7972).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN40 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10054598
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN40 Flens DN20 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 10054599
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN40 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10054600
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN40 Flens DN32 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10054601
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN40 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10054602
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN40 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11150798
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN40 Flens DN50 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10054603
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN16 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10054610
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN40 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10054620
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD25 PN16 Flens DN100 JC Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD25 PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10054611
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende