ProductPage

ASAHI Kogelkraan fig. 3732EE PVC/FKM serie 21 elektrisch ELA60-80 flens

ASAHI 3-delige PVC-U kogelkraan met volle doorlaat.

Drukklasse PN16/PN10.
Deze kogelkraan heeft flens DIN EN 1092-1 PN10/16 aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
Bediening met behulp van een ABS multi-functionele hendel, waarmee de kraan tevens gedemonteerd kan worden.
Volgens DIN EN ISO 5211 eenvoudig te automatiseren.

Deze kogelkraan is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flensaansluiting
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektromotor
Druktrap flens: PN16
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN15 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN15 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577503
 
Prijs (Per stuk):
€ 615,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN15 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN15 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577692
 
Prijs (Per stuk):
€ 585,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN20 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN20 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577504
 
Prijs (Per stuk):
€ 625,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN20 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN20 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577693
 
Prijs (Per stuk):
€ 595,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN25 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN25 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577694
 
Prijs (Per stuk):
€ 615,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN25 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN25 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577505
 
Prijs (Per stuk):
€ 645,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN32 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN32 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577695
 
Prijs (Per stuk):
€ 675,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN32 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN32 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577506
 
Prijs (Per stuk):
€ 705,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN40 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 230V FL DN40 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577696
 
Prijs (Per stuk):
€ 705,00
Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN40 DIN EN 1092-1 PN10 ASAHI Kk type 21 PVC/FKM ELA60 24DC FL DN40 DIN EN 1092-1 PN10 ERIKS Artikelnr: 13577507
 
Prijs (Per stuk):
€ 735,00
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flensaansluiting
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektromotor
Druktrap flens: PN16
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende