ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP Elektrisch bediend Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577530
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577719
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577539
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577728
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577720
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577531
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577540
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577729
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577721
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577532
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende